品番 : EA715CC-60
品名 : 150g(0.01g) 電子はかり
3倍働くトリプルレンジ
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | EW-150i |
|---|---|---|---|
| 秤量(g) | 30・60・150 | 最小目盛(g) | 0.01・0.02・0.05 |
| 個数計最大計数 | 15,000個 | 載皿サイズ | φ110mm |
| 100%登録最小質量 | 1g | 電源 | AC100V (ACアダプタ) |
| サイズ | 190(W)×218(D)×55(H)mm | 重量 | 約1.1kg |
| 計量皿材質 | SUS304 | サンプル数 | 5, 10, 25, 50または100個 |
| 再現性(標準偏差) | 0.01g・0.02g・0.05g | 直線性 | ±0.01g・±0.02g・±0.05g |
| 感度ドリフト | ±20ppm/℃ (10℃~30℃) | 表示 | 7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm) |
| 表示書換時間 | 10回/秒 | 動作温度・湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと) |
| バッテリ動作時間 | 約9時間(バックライトオフ時) | 個数モード | 計数可能最小単位質量:0.01g |
| パーセントモード | パーセント最小表示:0.1% | 校正分銅(出荷時設定) | 150g |
| グラム、%、個数の3モード表示 | |||
| 秤量3レンジ切替 | |||
| RS-232Cインターフェイス標準装備 | |||
| 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き | |||
| ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 | |||
| GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CC-60 150g(0.01g) 電子はかり |
| EA715CC-300 1.5kg(0.1g) 電子はかり |
| EA715CC-310 12.0kg(1.0g) 電子はかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
| オプション | EA715DL : 台はかり用データロガー |
| オプション | EA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー |
| オプション | EA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット |
