品番 : EA715CF-22
品名 : 2kg(1.0g) デジタルはかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SH-2000 |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 2000g | 最小目盛 | 1.0g |
| 電源 | 単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売) | 載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm |
| サイズ | 265(W)×250(D)×106(H)mm | 重量 | 約2.2kg |
| 表示単位 | g | 表示 | 7セグメントLCD(文字高25mm) |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 電池寿命 | 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) |
| 使用温湿度範囲 | -10~40℃、85%以下(ただし結露しないこと) | スパンドリフト | ±0.015%/℃(5℃~ 35℃) |
| 標準付属品 | 取扱説明書 | 直線性 | ±2g |
| 再現性 | 2g | 校正分銅値 | 2000g±0.2g |
| 風袋引き機能 | |||
| 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 | |||
| ワークスケール | |||
| 高精度 分解能1/2000 | |||
| 全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易 | |||
| 研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 | |||
| オートパワーオフ機能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/02 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0760ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CF-21 1kg(0.5g) デジタルはかり |
| EA715CF-22 2kg(1.0g) デジタルはかり |
| EA715CF-23 5kg( 2g) デジタルはかり |
| EA715CF-24 12kg( 5g) デジタルはかり |
| EA715CF-25 20kg(10g) デジタルはかり |
| EA715CF-26 30kg(20g) デジタルはかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715CF-131 : 台はかり用ステンレス皿 |
| オプション | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
