品番 : EA715CH-23
品名 : 5000g( 2g) 防水・防塵デジタルはかり
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SL-5000WP |
---|---|---|---|
秤量 | 5000g | 最小目盛 | 2g |
電源 | 単1電池×6個(別売)、またはACアダプター(別売) | サイズ | 266(W)×280(D)×146(H)mm |
載皿サイズ | 232×192mm | 防塵・防水性能 | IP65/JIS5等級準拠 |
機能 | オートパワーオフ機能、風袋引き機能 | 重量 | 約2.9kg |
表示単位 | g | 使用範囲 | 2~5000g |
使用温湿度範囲 | -10~40℃、85%RH以下 | 表示 | 7セグメントLCD、文字高25mm |
表示書換回数 | 約10回/秒 | 電池寿命 | 約600時間(20℃、マンガン乾電池使用時) 約1200時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) |
直線性 | ±4g | 再現性(標準偏差) | 2g |
スパンドリフト | ±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) | 材質 | 計量皿、本体金属部:SUS304 表示シート:ポリエステルフィルム 本体プラスチック部:ABS 足コマ:PVC |
計量皿だけ取り外して水洗いも可能。 | |||
本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ ※水没には適しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/26 08:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0787ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA715AG-51 : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
オプション | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |