品番 : EA715DB-10A
品名 : 10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SK-10KI |
---|---|---|---|
秤量 | 10kg | 最小目盛 | 10g |
機能 | 風袋引き、オートパワーオフ | 電源 | 単1電池×6本(別売)、 またはACアダプター(別売) |
載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm | サイズ | 244(W)×232(D)×137(H)mm |
重量 | 約1.6kg | 表示単位 | kg |
最小測定量 | 100g | 減産式風袋引量 | 10kg |
精度等級 | 4級(使用場所の制限は受けません) | 使用範囲 | 0.1kg~10kg |
使用温度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下 | 表示 | 7セグメントLCD(文字高25mm) |
表示書換回数 | 約10回/秒 | 測定方式 | 電気抵抗線式(ロードセル式) |
電池寿命 | 約600時間(マンガン電池使用) 約1200時間(アルカリ電池使用) |
材質 | 本体:ABS 表示シート:ポリエステルフィルム ゴム足:PVC |
目量の種類 | 単目量 | ||
検定品(取引・証明用に使用できます。) | |||
大型液晶表示(文字高:25mm) | |||
乾電池とACアダプター(別売)の2電源方式 | |||
4級特定計量器取引・証明用(検定付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/29 06:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0787ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA715DB-10A 10kg(10g) デジタルはかり(検定付) |
EA715DB-30A 30kg(20g) デジタルはかり(検定付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA715AG-51 : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
オプション | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |