詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715DF-60

品名 : 60kg( 10g) 台はかり

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 FG-60KAL
※注意※ 【一部お客様組立品】 秤量 60kg
最小目盛 10g 載皿サイズ 390(W)×530(D)mm
サイズ 390(W)×774(D)×781(H)mm 重量 16.4kg
電源 単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能 計量皿材質 SUS430
電池寿命 約150時間(アルカリ電池使用時) 個数モード サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能)
サンプル登録制限:62.5g以上
最大計数値:96,000個
再現性(標準偏差) 10g 直線性 ±0.02kg
スパンドリフト ±20ppm/℃(5℃~35℃) 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm)
表示モード kg(キログラム)、pcs(個数) 動作温度・湿度範囲 -10℃~40℃、85% R.H. 以下(結露しないこと)
表示書換回数 約10回/秒 校正分銅(初期設定値) 60kg
計量物を載せたら約1秒で測定完了
表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)
kgと個数、2つの表示が切換え可能
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
SUS430のステンレス製計量皿を使用
※最小目盛は10gですが、表示は「0.01kg」です。
追加説明
カタログ価格

48,000 (税抜)/ 52,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 14:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0761ページ
バリエーション一覧
EA715DD-30 30kg( 5g) 台はかり
EA715DD-60 60kg(10g) 台はかり
EA715DD-150 150kg(20g) 台はかり
EA715DF-60 60kg( 10g) 台はかり
EA715DF-150 150kg( 20g) 台はかり
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top