品番 : EA715SF-3
品名 : 6000g(2.0g) 防水・防塵デジタルはかり
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70038 |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 6000g | 最小目盛 | 2g |
| 最小秤量 | 8g | 機能 | オートパワーオフ、バックライト、風袋引き |
| 電源 | 単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売) |
サイズ | 250(W)×223(D)×80(H)mm |
| 載皿サイズ | 224×176mm | 重量 | 1.6kg |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス |
防塵・防水性能 | IP54 |
| 液晶表示 | LCD 文字高表示30mm | 精度 | ±6g |
| 使用温湿度範囲 | 温度:5~35℃ 湿度:85%以下 |
||
| 風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。 | |||
| 使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。 | |||
| 文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。 | |||
| 濡れても安心の防塵防水仕様です。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0761ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715SF-11 : EA715SF-1~-6用ACアダプター |
