詳細表示

このページのURL:

品番 : EA716BA-20

品名 : Vベルト張力計(音波式)

仕様

メーカー 三ツ星ベルト 商品名 ドクターテンション
サイズ 95×160×32mm 重量 200g(マイクロホンセンサ・電池含まず)
測定周波数 10.0~999Hz 測定精度 周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)
±1%(100[Hz]以上)
設定可能範囲 質量:0.0001~9.9999[kg/m]
ベルト幅:1.0~999.9[mm]
スパン長:1~9999[mm]
リブ数:1~99
電源 単3形乾電池×2本(付属)
電池寿命 約30時間 付属品 フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1
単3形乾電池×2本
取扱説明書
測定可能対象ベルト…タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど
小型マイクでベルトの固有振動数を読み取り、瞬時にベルト張力を表示します。
ベルトの振動周波数および張力値を同時に表示可能
「kgf」・「N」2種類の単位表示が選択可能
広範囲な測定周波数領域
高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能(最短0.5秒)
メモリー機能搭載
オートパワーオフ機能搭載
日本語/英語切替可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

121,000 (税抜)/ 133,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/21 21:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0758ページ 1226ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top