品番 : EA716DK-1
品名 : 0-100 硬度計(ゴム用/標準型)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | DM-104A |
|---|---|---|---|
| 針タイプ | 標準型 | 測定範囲 | 0~100 |
| サイズ | 56(W)×27(D)×113(H)mm | 重量 | 185g |
| 最小目盛 | 1 | 精度 | ±1目盛 |
| ダイヤル径 | 51mm | 試験荷重値 | 550~8,050mN |
| 押針高さ | 2.5mm | 押針形状 | 35°円錐台形 |
| 準拠規格 | JIS K 6253 ISO 7619 ASTM D 2240 |
||
| 一般ゴム用(タイヤ、ゴムホースなど) | |||
| 手押し測定専用 | |||
| 標準型:押針を測定物から離すと指針が0へと戻ります。 | |||
| 使いやすさを追求した機能的デザイン | |||
| 見やすいオリジナル目盛 | |||
| 校正証明書発行可(別料金) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,400 円(税抜)/ 43,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0753ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA716DK-1 0-100 硬度計(ゴム用/標準型) |
| EA716DK-2 0-100 硬度計(ゴム用/置針型) |
