詳細表示

このページのURL:

品番 : EA716DK-3

品名 : 0-100 硬度計(ゴム用/標準型)

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 DM-107E
針タイプ 標準型 測定範囲 0~100
サイズ 56(W)×27(D)×113(H)mm 重量 185g
最小目盛 1 精度 ±1目盛
ダイヤル径 51mm 試験荷重値 550~8,050mN
押針高さ 2.5mm 押針形状 半球形
準拠規格 JIS K 6253
一般ゴム用(消しゴム、低硬さエラストマーなど)
手押し測定専用
標準型:押針を測定物から離すと指針が0へと戻ります。
使いやすさを追求した機能的デザイン
見やすいオリジナル目盛
校正証明書発行可(別料金)
追加説明
カタログ価格

45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0753ページ

代替品

EA716DK-1
ウェブカタログ画像
  • 硬さ試験法の種類とその適用部分

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top