品番 : EA719AF-2
品名 : 48x165mm スクエアー・木製台付
仕様
| サイズ(mm) | 165×48 | 角度精度 | 0.25mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 台:木、真鍮 竿:スチール |
重量 | 385g |
| 堅木製の台の上面と下面は真鍮製です。 | |||
| 弾力のあるスチールブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719AF-1 48x120mm スクエアー・木製台付 |
| EA719AF-2 48x165mm スクエアー・木製台付 |
| EA719AF-3 48x203mm スクエアー・木製台付 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
