品番 : EA719AG-22
品名 : 350mm スクエアー(ツーウェイ)
ブレード両側目盛付
仕様
45°・90°用 | |||
材質 | ブレード:ステンレス、 ハンドル:アルミニウム |
||
---|---|---|---|
ブレード両側目盛付 | |||
サイズ(mm) | 350×50 | 精度(mm/100mm) | 0.1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 14:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0746ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA719AG-21 200mm スクエアー(ツーウェイ) |
EA719AG-22 350mm スクエアー(ツーウェイ) |
拡大