品番 : EA719AH-300
品名 : 300x175mm 台付スクエアー(ステンレス製)
高精度の台付スクエアー、プラスチックケース付き
仕様
| 精度 | 0.005mm/150mm | 材質 | ステンレス製 |
|---|---|---|---|
| サイズ:A | 300mm | サイズ:B | 175mm |
| 重量(g) | 980 | ||
| 直角出しに | |||
| プラスチックケース付 | |||
| 焼き入れ、研削、ラッピング加工が施されたステンレススチール製で、高い耐久性と精度を実現しています。 | |||
| ビームの内側の角は、バリや汚れを逃がすために加工されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0735ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719AH-150 150x100mm 台付スクエアー(ステンレス製) |
| EA719AH-300 300x175mm 台付スクエアー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
