品番 : EA719AJ-12A
品名 : 75x 50mm スクエアー・台付(2級)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 148A-75L2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 75×50 | 直角度 | 〔±20+L/10〕μm |
| 材質 | 軟鋼製 | 重量 | 0.1kg |
| 用途 | 一般工作、組み立て、製缶作業向け。 | ||
| 木箱入 | |||
| 内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上 | |||
| 一般工作用 厳密精度は保持できません。 | |||
| JIS B 7526準拠品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/26 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0745ページ | ||||
