詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AJ-5

品名 : 150x100mm スクエアー・台付(1級・焼入)

仕様

メーカー 大西測定 型番 148A-150L1H
サイズ(mm) 150×100 直角度 〔±10+L/20〕μm
材質 軟鋼製 重量 0.5kg
用途 一般工作、組み立て、製缶作業向け。
JIS B 7526準拠品
焼きが入っており、硬度HS60°以上
一般工作用 厳密精度は保持できません。
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上
追加説明
カタログ価格

15,100 (税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/03 08:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0734ページ
バリエーション一覧
EA719AJ-5 150x100mm スクエアー・台付(1級・焼入)
EA719AJ-6 200x130mm スクエアー・台付(1級・焼入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top