詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AM-5

品名 : 300x200mm スクエアー・台付(目盛付)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 C-300
サイズ(mm) 300×200 直角度(mm) ±0.05
呼び寸法 300㎜ 長辺全長 300㎜
長片幅 35㎜ 長片厚 4㎜
底面全長 200㎜ 短片幅 32㎜
短片厚 27㎜ 目盛精度 ±0.4㎜
材質 本体:機械構造用炭素鋼 重量 1.5kg
用途 直角度測定、ケガキ作業に
片面に1㎜通しの目盛付(JIS2級相当)
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
追加説明
カタログ価格

20,900 (税抜)/ 22,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/16 06:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0745ページ
バリエーション一覧
EA719AM-1 100x 70mm スクエアー・台付(目盛付)
EA719AM-2 150x100mm スクエアー・台付(目盛付)
EA719AM-4 250x165mm スクエアー・台付(目盛付)
EA719AM-5 300x200mm スクエアー・台付(目盛付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top