詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719DA-21

品名 : 40mm Vブロックセット(クランプ付)

仕様

適応サイズ(mm) φ7~40 サイズ(mm) 70(W)×60(D)×50(H)
構成 Vブロック(2個)、クランプ(2個)(一対組合わせ) 精度 平行度・直角度・平面度:0.01mm(10μm)
重量 1.16kg×2個 硬度 HRC50~55
段付き溝によりクランプを突出させずに挿入でき、ブロックの端面や側面にも使用可能。
四角形、円形のものを保持できます。
追加説明
カタログ価格

29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/12 01:02現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0734ページ
ウェブカタログ画像
  • 入数2個
  • 入数2個
  • 入数2個
  • 入数2個

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top