詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719DB-11A

品名 : 75x25x36mm Vブロック(角度調整付)

付属レンチで任意の角度に調整できます

仕様

適応パイプ径 φ5~30mm 可変角度 60°(目盛付)
V溝角度 90° サイズ 75×25×36(H)mm
重量 0.4kg 材質 特殊硬化鋼(高炭素鋼)
硬度 HRC 52-55 長方形/直角の公差 0.005mm
角度公差/精度 10分
付属レンチで任意の角度に調整できます。
追加説明
カタログ価格

23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 00:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0734ページ

代替品

EA719DB-41
  • 品番

    EA719DB-41

  • コメント

    形状・適応パイプ異なります。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top