詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719DB-41

品名 : 82x 25x 39mm Vブロック(角度調整付)

カタログ訂正

25/09/24 サイズ:(誤)75×25×34(H)mm (正)82×25×39(H)mm (No.56,57 1284)

仕様

適応パイプ(mm) φ4~40 サイズ 82(L)×25(W)×39(H)mm
可変角度 0~60°(目盛り付) V溝角度 90°
材質 工具鋼 硬度 HRC50~55
直角度 0.01mm(10μm) 重量(kg) 0.45
角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
追加説明
カタログ価格

18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/11/23 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0734ページ
バリエーション一覧
EA719DB-41 82x 25x 39mm Vブロック(角度調整付)
EA719DB-42 101.5x 30x 50mm Vブロック(角度調整付)
EA719DB-43 101.5x 45x 50mm Vブロック(角度調整付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA719DB-43です
  • ※画像はEA719DB-43です
  • 角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に
  • 角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top