品番 : EA719DB-43
品名 : 101.5x 45x 50mm Vブロック(角度調整付)
カタログ訂正
25/09/16 サイズ:(誤)95×45×50(H) (正)101.5×45×50(H) (No.56,57 1284)
仕様
| 適応パイプ(mm) | φ4~57 | サイズ | 101.5(L)×45(W)×50(H)mm |
|---|---|---|---|
| 可変角度 | 0~60°(目盛り付) | V溝角度 | 90° |
| 材質 | 工具鋼 | 硬度 | HRC50~55 |
| 直角度 | 0.01mm(10μm) | 重量(kg) | 1.25 |
| 角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0734ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719DB-41 82x 25x 39mm Vブロック(角度調整付) |
| EA719DB-42 101.5x 30x 50mm Vブロック(角度調整付) |
| EA719DB-43 101.5x 45x 50mm Vブロック(角度調整付) |
ウェブカタログ画像
拡大
