品番 : EA719DB-34
品名 : 100x70x96mm Vブロック(マグネット付/2個)
仕様
| 適応パイプ(mm) | φ6~72 | サイズ(mm) | 100×70×96 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 3.8(1個当たり) | 平行精度 | 0.004mm |
| V溝直角度 | 90° | 入数 | 2個 |
| 材質 | 特殊鋼 | 吸着力(上・下面/V溝) | 400/1200N |
| 上・下面/V溝に磁力が働きます。 | |||
| 磁力切替可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,900 円(税抜)/ 79,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0734ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719DB-33 80x67x96mm Vブロック(マグネット付/2個) |
| EA719DB-34 100x70x96mm Vブロック(マグネット付/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA719DB-33です
