詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719DG-11

品名 : 80x60x 73mm/300N V形マグネットホルダー

仕様

メーカー カネテック 型番 KVA-1A
適応パイプ径(φmm) 8~50 吸着力 300N(30kgf)
重量(kg) 2.0 サイズ(mm) 60×80×73(H)
精度(平行度/平面度/直角度) 10/10/20μm
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具に
放電加工での保持具。
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
切換レバー脱着式。(六角対辺は8mm)
上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。
ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。(ON-OFF切換えは1箇所となります)
防滴、耐油構造です。
2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は、各々の吸着力が低下しますので、ご注意ください。
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/19 04:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0744ページ
バリエーション一覧
EA719DG-11 80x60x 73mm/300N V形マグネットホルダー
EA719DG-12 125x60x 73mm/450N V形マグネットホルダー
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)\nB:60、H:73、L:80、a:38

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top