品番 : EA719DL-1
品名 : 95x70x 80mm Vブロック(マグネット付)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | MV-80G |
|---|---|---|---|
| 適応パイプ(mm) | φ10~67 | 吸着力 | 140N |
| 重量(kg) | 2.9 | サイズ(mm) | 95×70×80 |
| 平行度 | 0.025㎜/100㎜ | 直角度 | 0.025㎜/100㎜ |
| V溝の底の幅 | 約5㎜ | V溝角度 | 90° |
| 材質 | 鋳鉄、フェライト磁石 | 用途 | ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として |
| 注意 | ※吸着力はφ20㎜のミガキ丸棒を吸着した時の値です。 ※個体差があるため、2個1組で使用する場合はご注意ください。 ※本体寸法はレバー部を含みません。 |
||
| レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 | |||
| 研磨仕上品です。 | |||
| 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0734ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719DL-1 95x70x 80mm Vブロック(マグネット付) |
| EA719DL-2 95x70x100mm Vブロック(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
