品番 : EA719DM-1
品名 : 70x80x 95mm Vブロック(マグネット付)
仕様
適応パイプサイズ | φ22~65mm | 吸着力 | 1372N(140kgf) |
---|---|---|---|
平行度 | 25μm/100mm | 直角度 | 25μm/100mm |
幅 | 70mm | 奥行 | 80mm |
高さ | 95mm | 材質 | 軟鋼 |
重量 | 3.12kg | ||
磁力ON/OFFレバー切替式 | |||
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具、放電加工での保持具に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,700 円(税抜)/ 39,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/11 23:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0744ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA719DM-1 70x80x 95mm Vブロック(マグネット付) |
EA719DM-2 70x80x 95mm Vブロック(マグネット付) |