品番 : EA719EA-3
品名 : φ229x60mm 丸形マグネットチャック
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | φ229×60mm (A:229mm B:60mm C:86mm D:6.5mm E:114mm F:M10 G:191mm) |
吸着力 | 80N |
---|---|---|---|
材質 | スチール | ||
放射状に歪みやすい薄いリング状のワークの固定に最適です。 | |||
ハンドル操作により、オン・オフの切替が出来ます。 | |||
同心円ガイドリングで、位置決めがしやすい。 | |||
加工中の製品を適正な位置に戻すために部分的に磁性を持ちます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
150,000 円(税抜)/ 165,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 16:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA719EA-1 φ121x45mm 丸形マグネットチャック |
EA719EA-2 φ167x60mm 丸形マグネットチャック |
EA719EA-3 φ229x60mm 丸形マグネットチャック |
EA719EA-4 φ305x72mm 丸形マグネットチャック |