詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719J-200

品名 : 200mm スクエアー

仕様

材質 ABSプラスチック/スチール 目盛 内側:165mm、外側:8”
直角出しに
ミリ、インチ相当目盛両用です。
丈夫でありながら軽量なので、長時間の作業でも扱いやすくなっています。
ブレードは頑丈なステンレススチール製なので、錆びや腐食の心配がなく、屋外での使用や湿気の多い環境でも安心して使えます。
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/08 04:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0731ページ

代替品

EA719JB-1
ウェブカタログ画像
  • ミリ、インチ目盛両用

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top