品番 : EA719JB-12
品名 : 300x200mm スクエアー・アルミ台付
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 74112 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 直角の検査・ケガキに。 | サイズ | 300×205×20mm |
| 台の長さ×巾×厚さ | 200×30×20mm | 竿の長さ×巾×厚さ | 300×30×1.5mm |
| 角度精度 | 100mmにつき0.1mm以下 | 重量 | 341g |
| 材質 | 台:アルミ 竿:ステンレス(SUS420) |
||
| 目盛なし | |||
| 木工用に適したスコヤ | |||
| 定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利 | |||
| 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719JB-11 200x145mm スクエアー・アルミ台付 |
| EA719JB-12 300x200mm スクエアー・アルミ台付 |
| EA719JB-13 400x255mm スクエアー・アルミ台付 |
| EA719JB-14 500x255mm スクエアー・アルミ台付 |
ウェブカタログ画像
拡大
