品番 : EA719K-25
品名 : 溶接ゲージ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WG-3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間、アンダーカット、角度等の測定に | 測定範囲(サイズ) | 余盛高さ:10㎜ すみ肉脚長:50㎜ すみ肉のど厚:50㎜ アンダーカット深度:10㎜ ルート間隔:0.5~5㎜ 丸棒径:10㎜ 開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) |
| 精度 | 長さ寸法の測定:±0.4㎜ 角度測定:±0.7° |
サイズ | 125×7×90㎜ |
| 重量 | 198g | 材質 | ステンレス |
| 付属品 | ●PCケース | ||
| 溶接ゲージの中で最高級品です。 | |||
| ベースが厚く、安定した測定が可能になります。 | |||
| 深さ測定、デプスゲージとしても使用できます。 | |||
| 最大50㎜の余盛寸法の測定が可能 | |||
| アンダーカット測定ができます。 | |||
| 回転子を備え多種の測定が可能です。 | |||
| シルバー仕上により写真撮り時の反射を低減します。 | |||
| 確認しやすい半透明プラスチックケース付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0095ページ 0752ページ | ||||
