詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719K-86

品名 : 10-15mm 電極隙間ゲージセット(溶接機用)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 EC-1015S
サイズ 10・11・12・13・14・15㎜ 重量 26g
器差 ±0.2㎜ 板厚 1㎜
全長 50㎜ 材質 ステンレス
用途 溶接機の電極隙間の測定に。
ボールチェーン付
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。
追加説明
カタログ価格

14,400 (税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/18 22:00現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0753ページ
バリエーション一覧
EA719K-86 10-15mm 電極隙間ゲージセット(溶接機用)
EA719K-87 15-20mm 電極隙間ゲージセット(溶接機用)
EA719K-88 20-25mm 電極隙間ゲージセット(溶接機用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA719K-87です。
  • ※画像はEA719K-87です。
  • A:10・11・12・13・14・15mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top