品番 : EA719XA-4
品名 : 300x 300x100mm 精密グラナイト定盤(JIS 1級)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 102-3030L1 |
|---|---|---|---|
| 平面度 | 8μm | サイズ(mm) | 300×300×100 |
| 重量 | 27kg | 材質 | 御影石 |
| JIS1級品 | |||
| 剛性・耐腐食性・耐摩耗が高く、経年変化、錆の心配がありません。 | |||
| 細粒な組織の為、硬くて滑らかです。 | |||
| 温度変化に影響を受けにくいです。 | |||
| 石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,600 円(税抜)/ 41,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0733ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
