品番 : EA719XG-2
品名 : 200x 200x 50mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | G2020 |
|---|---|---|---|
| 平面度 | 3μm | サイズ(mm) | 200×200×50 |
| 重量 | 7kg | 材質 | 花崗岩 |
| 用途 | 平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に | ||
| JIS0級相当 | |||
| 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 | |||
| 花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。 | |||
| 平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0733ページ | ||||
メイン画像
拡大
