詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719XG-31

品名 : 300x 300x100mm 精密T型石定盤

仕様

メーカー 新潟精機 型番 G3030T
平面度 3.5μm サイズ(mm) 300×300×100
重量 22kg 材質 花崗岩
用途 平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。
現場での掛け持ち使用におすすめ。
花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
追加説明
カタログ価格

47,000 円(税抜)/ 51,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 19:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0733ページ
バリエーション一覧
EA719XG-31 300x 300x100mm 精密T型石定盤
EA719XG-32 300x 450x100mm 精密T型石定盤
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top