詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720BH-5

品名 : 30mmx 5 m メジャー(ストッパー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
目盛の裏面が縦になっています

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 262155
目盛の裏面は縦になっています。
両面目盛付
ベルト掛け付
材質 テープ
(バネ:スチール)
全長 5m
幅 30mm
追加説明
カタログ価格

3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 23:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0715ページ

代替品

EA720JP-350
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top