品番 : EA720CB-43
品名 : 16mmx3.5m メジャー(ストップ付)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | S16-35NK SP |
|---|---|---|---|
| 全長 | 3.5m | 幅 | 16mm |
| 材質 | バネ:スチール テープ:スチール(アクリル樹脂コート) ケース:ABS樹脂 |
目盛仕様 | メートル |
| 重量 | 128g | ||
| JIS1級 | |||
| ショックアブソーバー付 | |||
| 固定爪(引っ掛け測定専用) | |||
| 独自規格を採用した「特級」高精度「長さ許容差:±0.2mm以内」(JIS1級許容差3分の1以下) | |||
| 455mmピッチスタッドマーク | |||
| 長さ検査証付(※試験/校正証明書ではありません) | |||
| 社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。 | |||
| 手にフィットするコンパクトなデザイン | |||
| ストラップ付 | |||
| スライド式ストッパー付 | |||
| 裏板プロテクター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/28 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0718ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720CB-42 13mmx2.0m メジャー(ストップ付) |
| EA720CB-43 16mmx3.5m メジャー(ストップ付) |
| EA720CB-45 16mmx5.5m メジャー(ストップ付) |
