詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720CC-5M

品名 : 27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 GTR-G2750MZ
全長 5m 幅 27mm
材質 テープ:スチール
バネ:スチール
カバー:エラストマー樹脂
ケース:ABS樹脂
目盛仕様 メートル
重量 400g 対応ベルト 幅:60mm以内
厚さ:5.5mm以内
JIS1級
両面目盛
剛立厚テープ(ナイロンコート)
455mmピッチスタッドマーク付
ショックアブソーバー付
高強度「マグ厚爪」
見やすいデカ目盛数字
メタルホルダー付
4点鋲&0点補正移動爪
裏板プロテクター付
本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用
テープ裏面は「正縦数字」
安全ロープ取付リング付
追加説明
カタログ価格

3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/26 23:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0719ページ

代替品

EA720CR-5M
  • 品番

    EA720CR-5M

  • コメント

    違い:長さ、幅

バリエーション一覧
EA720CC-5 27mmx5.0m メジャー
EA720CC-5M 27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top