品番 : EA720CM-3
品名 : 19mmx3.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | SS19-35BP |
|---|---|---|---|
| 全長 | 3.5m | 幅 | 19mm |
| 材質 | テープ、バネ、爪:ステンレス ケース:ABS樹脂 |
目盛仕様 | メートル |
| 本体サイズ | 70×66×34mm | 重量 | 164g |
| JIS1級品 | |||
| 両面目盛付 | |||
| 2×4スタッドマーク付 | |||
| ベルトクリップ付 | |||
| ストッパー付 | |||
| 4点鋲&0点補正移動爪 | |||
| ダブルブレーキ | |||
| ショックアブソーバー付 | |||
| 防サビ(テープ・バネ・爪) | |||
| 水に強いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/03 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0718ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720CM-3 19mmx3.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製) |
| EA720CM-5 19mmx5.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製) |
| EA720CG-5 25mmx5.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製) |
| EA720CG-7 25mmx7.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製) |
