品番 : EA720CS-7N
品名 : 25mmx7.5m メジャー(ナイロンコート)
仕様
メーカー | ムラテックKDS | 型番 | GGX25-75 |
---|---|---|---|
仕様 | ベルトクリップ式 | 全長 | 7.5m |
幅 | 25mm | 材質 | バネ:ステンレス テープ:スチール(ナイロンコート) カバー:エラストマー樹脂 ケース:ABS樹脂 |
目盛仕様 | メートル | 重量 | 450g |
JIS1級品 | |||
両面目盛付 | |||
高耐久ナイロンコーティング | |||
455mmピッチスタッドマーク付 | |||
ショックアブソーバー付 | |||
4点鋲&0点補正移動爪 | |||
ダブルブレーキ | |||
ストッパー付 | |||
フィット感を追求したエラストマカバー(グッドグリップコンセプト) | |||
爪や建材を傷つけないフックプロテクター | |||
サビに強く耐水性に優れたステンレスバネ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 09:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0729ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720CS-5N 25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート) |
EA720CS-7N 25mmx7.5m メジャー(ナイロンコート) |