品番 : EA720DC-4
品名 : 3450-4720mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます
仕様
測定範囲 | 円周:3450~4720mm、 直径:φ1100~1500mm |
最小目盛 | 0.1mm |
---|---|---|---|
幅 | 16mm | 厚さ | 0.2mm |
材質 | ステンレスバネ鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0746ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720DC-1 60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製) |
EA720DC-2 940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製) |
EA720DC-3 2190-3460mm メジャー(円周測定・ステンレス製) |
EA720DC-4 3450-4720mm メジャー(円周測定・ステンレス製) |
拡大