詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720F-10

品名 : 9,999.90m デジタルメジャー

仕様

メーカー 宣真工業 型番 D-1N
測定範囲 10cm~10km 車輪径 318.5mm
車輪円周 1m 車輪材質 プラスチック
全長 950mm 収納サイズ 500mm
重量 1.2kg
レバーを左右するだけで、ステッキの伸縮・固定が自由自在でスピーディーにセッティングできます。
クイックロックジョイントで好きな長さにロック
安定性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。
ステッキは、コンパクトに折りたためるアルミ製です。
追加説明
カタログ価格

21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 00:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0713ページ

代替品

EA720FW-1
  • 品番

    EA720FW-1

  • コメント

    99,999.99m/車径320mm/最小10cm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top