品番 : EA720F-11
品名 : 999.99m ウォーキングメジャー
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | WM-1KS |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.01~1000m(1km) | 目盛 | 0.01m |
| 全長 | 1080mm | 車輪径 | 100mm |
| 収納サイズ | 460mm | 重量 | 450g |
| 材質 | 車輪:ABS樹脂 柄:アルミ ハンドル:ポリ塩化ビニル カウンター部分:プラスチック |
単位表示 | 1cm |
| 伸縮サイズ | 460~1080mm | カウンター | 5桁 |
| 機器精度 | 誤差1%以下(10mで10cm) | ||
| ウォーキングメジャーは一人で簡単に距離が測れる測定器です。 | |||
| 柄の長さは回して固定して調整するタイプです。 | |||
| 本体にはビスを使用しておりませんので各部の緩みがなく耐衝撃性にも優れています。 | |||
| 歩いて測る距離測定器 | |||
| 耐久性、精度に優れた一体成形車輪 | |||
| 2か所で長さ調整 | |||
| ゼロポイント付 | |||
| 日本製 | |||
| 校正証明書、検査書の発行不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0712ページ | ||||
代替品
![]() |
|

