詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720FA-10

品名 : 9,999.90m デジタルメジャー(ダブルホイール)

ダブルホイールなので、安定して測定できます。

仕様

測定範囲 10cm~9,999.9m 目盛 10㎝
車輪径 106mm 全長 1105mm
収納サイズ 505mm 重量 約540g
ハンドル長 431~1066mm 表示 5桁(デジタル)
ダブルホイールなので、安定して測定できます。
滑り止めグリップ付
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2024/06/02 12:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0738ページ

代替品

EA720FA-1
ウェブカタログ画像
  • 左:最小、右:最大

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top