詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720FA-11

品名 : 0.81-2.01m 3倍尺(アルミ製)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 65191
最大 2017mm(6尺6寸6分相当) 最小 810mm(2尺6寸7分相当)
重量(kg) 0.53 サイズ 本体:47×23×810~2017mm
巾×厚さ:33×22mm
突き当て部:47×23mm
長さの許容差 2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
※長さの許容差は温度20℃を基準としたものです。
材質 突き当て部:ABS樹脂
竿:アルミ
ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂
ジョイント:ポリアセタール樹脂
外測用フック:ステンレス
用途 ・天袋、池袋、回り縁のある所の内寸法取りに。
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
追加説明
カタログ価格

5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/26 20:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0713ページ

代替品

EA720FA-22
  • 品番

    EA720FA-22

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA720FA-11 0.81-2.01m 3倍尺(アルミ製)
EA720FA-12 1.07-2.82m 3倍尺(アルミ製)
EA720FA-13 1.35-3.64m 3倍尺(アルミ製)
EA720FA-14 1.50-4.09m 3倍尺(アルミ製)
EA720FA-15 1.70-4.69m 3倍尺(アルミ製)
ウェブカタログ画像
画像はEA720FA-13
  • 画像はEA720FA-13

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top