品番 : EA720GC-2B
品名 : 16mmx2.0m クイックメジャー
仕様
| 幅 | 16mm | 全長 | 2m |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±0.7㎜ | 材質 | バネ・テープ:ステンレス鋼 |
| ベルトクリップ付 | |||
| クイックリードボタンを押すだけで、すばやくテープが出てきます。 | |||
| 防水、耐久性があります。 | |||
| 精度はEC CLASS 2です。 | |||
| テープをまっすぐに置いて、線を引いたり正確な測定をしたりできます。 | |||
| テープ目盛側が凸凹面になっている為直尺としても使用可能。壁面測定時も折れにくくなっています。 | |||
| 直尺としても使えます。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/09/18 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720GC-2B 16mmx2.0m クイックメジャー |
| EA720GC-3B 16mmx3.0m クイックメジャー |
