詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720GG-2

品名 : 13mmx2.0m メジャー(内測目盛付)

内外側定が可能です。

仕様

13mm 全長 2m
精度 ±0.7㎜ 材質 テープ:炭素鋼、バネ:ステンレス鋼
ケースサイズ 52×55×21mm 重量 80g
最小目盛1㎜
ポリアミドケース
内測目盛付
ロック付
ニッケルプレートがエンドオンとフックオンの計測ができます。
内側の測定値はケースの上部から直接読み取ることができます。
テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。
0点補正移動爪
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/02/16 12:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0715ページ
バリエーション一覧
EA720GG-2 13mmx2.0m メジャー(内測目盛付)
EA720GG-3 13mmx3.0m メジャー(内測目盛付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top