品番 : EA720GL-3B
品名 : 16mmx3.0m メジャー(ストッパー付/マグ爪)
耐衝撃性プラスチックケースメジャー
仕様
| 全長 | 3m | 幅 | 16mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ60×32mm | 最小目盛 | 1mm |
| 材質 | テープ・バネ:スチール 本体:ABS樹脂 |
精度 | ±0.9mm |
| マグ爪(マグネット付き)タイプ | |||
| 0点補正移動爪 | |||
| ストッパー付き(ストッパー部滑り止め) | |||
| ベルト掛け付 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/27 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720GL-3B 16mmx3.0m メジャー(ストッパー付/マグ爪) |
| EA720GL-5B 19mmx5.0m メジャー(ストッパー付/マグ爪) |
ウェブカタログ画像
拡大
