品番 : EA720GL-8A
品名 : 25mmx8.0m メジャー(ストッパー/ベルトフック付)
耐衝撃性プラスチックケースメジャーです
仕様
| 幅 | 25mm | 全長 | 8m |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±1.9㎜ | 材質 | テープ・バネ:スチール |
| サイズ | 80x80x45㎜ | ||
| 最小目盛1㎜ | |||
| 耐衝撃性ABS製ケース | |||
| ベルト掛け付 | |||
| ストッパー部滑り止め付 | |||
| テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。 | |||
| 0点補正移動爪 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/08/09 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0715ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720GL-3A 16mmx3.0m メジャー(ストッパー付) |
| EA720GL-5A 19mmx5.0m メジャー(ストッパー付) |
| EA720GL-8A 25mmx8.0m メジャー(ストッパー/ベルトフック付) |
| EA720GL-10B 30mmx 10m メジャー(ストッパー/ベルトフック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は5m(EA720GL-5A)のものです。

