詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720GM-3

品名 : 16mmx3.0m メジャー(ステンレステープ/内測付)

仕様

16mm 全長 3m
仕様 ±0.9㎜ 材質 テープ:ステンレス
バネ:ステンレススチール
サイズ 65x65x25㎜
最小目盛1㎜
ポリアミドケース
ストッパー付き
内測付
直径6mmの円を描く事が出来るコンパスにもなります。
内外測定に加え、ボディ底面にコンパス針がある為、容易に円を描けます
内側の測定値はケースの上部から直接読み取ることができます。
テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。
0点補正移動爪
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

4,200 (税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/18 12:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0715ページ

代替品

EA720GA-3
  • 品番

    EA720GA-3

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top