品番 : EA720GA-3
品名 : 16mmx3.0m メジャー(内測付)
内外測定に加え、ボディ底面にコンパス針がある為、容易に円を描けます
仕様
| 幅 | 16mm | 全長 | 3m |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±0.9㎜ | 材質 | テープ:炭素鋼、 バネ:ステンレス鋼 |
| サイズ | 65×65×25mm | 重量 | 130g |
| 最小目盛1mm | |||
| ポリアミドケース | |||
| ストッパー付 | |||
| コンパス付 | |||
| ニッケルプレートがエンドオンとフックオンの計測ができます。 | |||
| 内側の測定値はケース上部から直接読み取ることができます。 | |||
| ボディ底面にコンパス針があります。 ブレードにはペンを入れる穴付 |
|||
| テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。 | |||
| 0点補正移動爪 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/10/30 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0715ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720GA-3 16mmx3.0m メジャー(内測付) |
| EA720GD-3 13mmx3.0m メジャー(内測付・レベル付) |
