詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720GD-3

品名 : 13mmx3.0m メジャー(内測付・レベル付)

内外測定に加え、ボディ底面にコンパス針がある為、容易に円を描けます(レベル付)

仕様

幅 13mm 全長 3m
精度 ±0.9㎜ 材質 テープ:炭素鋼、
バネ:ステンレス鋼
サイズ 60×80×20mm 重量 140g
最小目盛1mm
ポリアミドケース、コンパス付
ストッパー付
レベル付
ニッケルプレートがエンドオンとフックオンの計測ができます。
内側の測定値はケース上部から直接読み取ることができます。
ボディ底面にコンパス針があります。
テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。
0点補正移動爪
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 71

(2026/10/30 17:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0715ページ
バリエーション一覧
EA720GA-3 16mmx3.0m メジャー(内測付)
EA720GD-3 13mmx3.0m メジャー(内測付・レベル付)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top