詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720GR-2

品名 : 16mmx2.0m 折れ尺(木製)

高精度の木製の10段折れ尺です。(12は角度測定可能)

仕様

全長 2m 段数 10
16mm
厚み 3mm 重量 123g
材質 木製(ブナ材)
折りたたみ式の定規です。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/09/19 12:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0721ページ
バリエーション一覧
EA720GR-2 16mmx2.0m 折れ尺(木製)
EA720GR-12 16mmx2.0m 折れ尺(木製/角度目盛付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top