品番 : EA720HD-5.5
品名 : 25mmx5.5m メジャー
幅広の為、テープ折れがしにくい
仕様
全長 | 5.5m | 幅 | 25mm |
---|---|---|---|
材質 | テープ、バネ:スチール ケース:ABS樹脂 |
||
JIS1級品 | |||
クリップ付 | |||
ストッパー付 | |||
ストラップ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 78 (2025/05/02 19:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0728ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720HD-5.5 25mmx5.5m メジャー |
EA720HD-7.5 25mmx7.5m メジャー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)